Referencias
SMC:CU20-20D
Rubix:752102037043
fabricante:CU20-20D

Resumen técnico
| Tipo | cilindro c(d)u |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
| Carrera de cilindro | 20 mm |
Documentos
Detalles de producto : CU20-20D
El cilindro de montaje libre de la serie CU ahorra espacio y permite un montaje directo y preciso. Está disponible en diámetros interiores de 6 mm a 32 mm con longitudes de carrera de hasta 50 mm. Entre las opciones se incluyen la capacidad de conmutación automática, opciones de montaje libre, ranuras de montaje empotradas para el interruptor, vástago no giratorio, doble vástago, simple y doble efecto y topes de goma de serie.
C(D)U, Cilindro de montaje universal, doble efecto
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 75x40x26 mm |
|---|---|
| Peso neto | 136 g |
| Tipo | cilindro c(d)u |
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
| Carrera de cilindro | 20 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,52 € Sin IVA
/ unidad
67,18 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días