MGGMB50TF-200

Cilindro guía

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:MGGMB50TF-200
Rubix:799248034000
fabricante:00309647
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro guiado
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro200 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MGGMB50TF-200


El cilindro guiado de la serie MGG está idealmente diseñado para aplicaciones de manipulación de materiales que implican detención, elevación y empuje. Combina las funciones de un cilindro convencional, una guía de movimiento lineal y un dispositivo antirrotación. Las características incluyen amortiguadores integrados, ajuste de carrera finito, topes y capacidad para interruptores. Otras características incluyen: cojinetes deslizantes o de casquillo de bolas disponibles, amortiguadores integrados y ajustes de carrera, alto grado de precisión antirrotación y elevadas capacidades de carga.

Cualidades

•Cojinete deslizante
Excelente resistencia a la abrasión
Funcionamiento sin lubricación bajo cargas elevadas posible
Amortiguador y perno de ajuste estándar
Carrera larga disponible

Información técnica


Atributos
Tipocilindro guiado
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro200 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
1023,23 € Sin IVA
/ unidad
1238,11 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días