KPZ-DA-050-0025-007122411000020-B [0822395604]

Cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Aventics:0822395604
Rubix:799184719000
fabricante:0822395604
brand logo

Resumen técnico

Tipo822395604
Diámetro de cilindro68 mm
Carrera de cilindro25 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KPZ-DA-050-0025-007122411000020-B [0822395604]


Información técnica


Atributos
Tipo822395604
Diámetro de cilindro68 mm
Carrera de cilindro25 mm
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.80 °C
Presión de servicio máx.10 bar
247,33 Sin IVA
/ unidad
299,27 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días