Referencias
Festo:ADVUL-32-10-P-A
Rubix:798124981000
fabricante:156875
EAN:4052568121273

Resumen técnico
| Tipo | cilindro compacto advul |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Carrera de cilindro | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : ADVUL-32-10-P-A
Cilindro compacto ADVUL-12-20-P-A Para detectores de proximidad. Vástago asegurado contra rotación mediante vástago guía y placa de apoyo. Carrera=20 mm, Diámetro del émbolo=12 mm, Amortiguación=P: Anillos/placas amortiguadoras flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquier, Extremo del vástago del émbolo=Rosca hembra
Cualidades
- Piston rod secured against rotation by a guide rod and yoke plate
- Plain bearing
- Optionally with through piston rod
- For position sensing
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 100x100x100 mm |
|---|---|
| Peso neto | 413,02 g |
| Tipo | cilindro compacto advul |
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Carrera de cilindro | 10 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
248,65 € Sin IVA
/ unidad
300,87 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días