CDQ2KB63TF-50DZ 00717246

Cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CDQ2KB63TF-50DZ
Rubix:798532249000
fabricante:CDQ2KB63TF-50DZ
brand logo

Resumen técnico

Tipodoble efecto
Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro50 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CDQ2KB63TF-50DZ 00717246


Tras revisar nuestra popular serie de cilindros compactos CQ2, nuestros ingenieros de I+D han rediseñado totalmente toda la gama de cilindros para ofrecerle aún más ventajas de rendimiento y mayores opciones de cilindro. La diferencia principal entre la nueva gama CQ2 y el modelo antiguo es el cuerpo totalmente rediseñado, que ofrece mejores posibilidades de montaje de auto-switches además de una reducción general del peso del cilindro de entre el 5 y el 13% dependiendo del modelo. Ahora, todos los cilindros CQ2 de Ø 32 a 200 mm están diseñados con ranuras de inserción que pueden alojar auto-switches en los cuatro lados del cilindro sin necesidad de soportes para auto-switches. Y, para diámetros más pequeños entre Ø 12 y 25 mm, también se han integrado ranuras de inserción en el nuevo diseño del cuerpo para acomodar auto-switches sin soporte en dos superficies. Diseñado para su uso con nuestros auto-switches de estado sólido, bicolores y de ajuste sencillo, el canal integrado para auto-switches garantiza una protección total frente a posibles daños accidentales y mejora los beneficios de seguridad y salud tanto durante la instalación como en los procedimientos de mantenimiento.
C(D)Q2K, Cilindro compacto, Doble efecto, Antigiro, Vástago simple con ranura de fijación del detector magnético

Cualidades

Doble efecto, vástago simple, cilindro compacto no giratorio Diámetros (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 Rango de carrera estándar (mm): 5 a 100 Roscas de puerto: M (Ø 12 a 25); Rc, NPT o G (Ø 32 a 63) Puede montar pequeños auto-switches en 4 superficies.

Información técnica


Atributos
Peso neto1081 g
Tipodoble efecto
Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro50 mm
Presión de servicio máx.10 bar
163,24 € Sin IVA
/ unidad
197,52 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días