CD55B40-35M-X1439
Norma ISO del Cilindro Compacto (ISO 21287) C55 con Ranura en T
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:CD55B40-35M-X1439
Rubix:799253695000
fabricante:CD55B40-35M-X1439

Resumen técnico
| Tipo | doble efecto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
| Carrera de cilindro | 35 mm |
Documentos
Detalles de producto : CD55B40-35M-X1439
Los cilindros neumáticos de doble efecto C55 han sido diseñados para satisfacer una amplia gama de aplicaciones en máquinas de automatización. La serie C55 alcanza un rendimiento de carga excepcional gracias a sus topes de goma únicos, al anillo de desgaste del pistón y al casquillo del vástago. Las opciones de montaje estandarizadas cumplen con las normas ISO 21287 y 6431.
Cualidades
Cumple con la norma ISO 21287
La construcción es similar a la especificación actual CQ2 de resistencia a cargas laterales
La construcción en anillo permite un mantenimiento fácil y rápido
Los interruptores automáticos pueden montarse en cualquiera de los cuatro lados del tubo del cilindro
La construcción es similar a la especificación actual CQ2 de resistencia a cargas laterales
La construcción en anillo permite un mantenimiento fácil y rápido
Los interruptores automáticos pueden montarse en cualquiera de los cuatro lados del tubo del cilindro
Información técnica
Atributos
| Tipo | doble efecto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
| Carrera de cilindro | 35 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
83,37 € Sin IVA
/ unidad
100,88 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días