Referencias
Festo:ADVC-50-15-I-P
Rubix:798194287000
fabricante:188265
EAN:4052568148706

Resumen técnico
| Tipo | cilindro de carrera corta advc |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 50 mm |
| Carrera de cilindro | 15 mm |
Documentos
Detalles de producto : ADVC-50-15-I-P
Cilindro de carrera corta ADVC-50-15-I-P Sin preparación para detección, extremo del vástago con rosca hembra. Carrera=15 mm, Diámetro del pistón=50 mm, Basado en la norma=(* ISO 6431, * Patrón de orificios, * VDMA 24562), Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 378 g |
|---|---|
| Tipo | cilindro de carrera corta advc |
| Diámetro de cilindro | 50 mm |
| Carrera de cilindro | 15 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
131,31 € Sin IVA
/ unidad
158,89 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días