LFR-1/4-D-MINI-KA-A

Combinación de unidad de servicio LFR

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:LFR-1/4-D-MINI-KA-A
Rubix:798201378000
fabricante:185710
EAN:4052568144722
LFR-1/4-D-MINI-KA-A Service unit combination

Resumen técnico

Diámetro de rosca (pulgadas)1/4 ''
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : LFR-1/4-D-MINI-KA-A


Combinación de unidad de servicio LFR-1/4-D-MINI-KA-A consistente en filtro regulador y módulo distribuidor, con soportes de montaje. Con drenaje automático de condensado. Tamaño=Mini, Serie=D, Bloqueo del actuador=Perilla giratoria con bloqueo, Posición de montaje=Vertical +/- 5°, Grado de filtración=40 µm

Información técnica


Atributos
Peso neto850 g
Diámetro de rosca (pulgadas)1/4 ''
Materialzinc fundido a presión
Tasa de flujo volumétrico1140 l/min
Tamaño de diseño0
242,93 € Sin IVA
/ unidad
293,95 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días