Referencias
Festo:MSB6-1/2:C3:J120:D14-WP
Rubix:799262490000
fabricante:8042670
EAN:4052568287054

Detalles de producto : MSB6-1/2:C3:J120:D14-WP
Combinación de unidades de acondicionamiento MSB6-1/2:C3:J120:D14-WP Presión de salida máxima 7 bar, filtro 40 µm, con manómetro, cabezal de regulación con bloqueo, vaso de plástico con jaula de protección de plástico, purgador de condensados manual, sentido de flujo de izquierda a derecha. Tamaño=6, Serie=MS, Seguridad de accionamiento=(* Botón con bloqueo, * con accesorios, bloqueable), Posición de montaje=vertical +/- 5°, Grado de filtración=40 µm
Maint. unit comb.
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 1/2 '' |
|---|---|
| Material | aluminium die-cast, pc |
| Tasa de flujo volumétrico | 4400 l/min |
| Tamaño de diseño | 6 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
466,37 € Sin IVA
/ unidad
564,31 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días