FRC-1/4-D-O-MIDI

Unidad de servicio FRC

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:FRC-1/4-D-O-MIDI
Rubix:798201444000
fabricante:186498
EAN:4052568146979
FRC-1/4-D-O-MIDI Service unit

Resumen técnico

Diámetro de rosca (pulgadas)1/4 ''
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : FRC-1/4-D-O-MIDI


Unidad de servicio FRC-1/4-D-O-MIDI, combinación filtro/regulador/lubricador, filtro 40 µm, con protector metálico del vaso. Con drenaje de condensado manual. Sin manómetro. Tamaño=Midi, Serie=D, Bloqueo del actuador=Perilla giratoria con bloqueo, Posición de montaje=Vertical +/- 5°, Drenaje de condensado=rotativo manual

Información técnica


Atributos
Peso neto1869 g
Diámetro de rosca (pulgadas)1/4 ''
Materialzinc fundido a presión
Tasa de flujo volumétrico1500 l/min
Tamaño de diseño0
230,12 € Sin IVA
/ unidad
278,45 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días