Referencias
Festo:LFR-1/8-D-7-O-MINI
Rubix:798198264000
fabricante:192590
EAN:4052568079550

Documentos
Detalles de producto : LFR-1/8-D-7-O-MINI
Filtro-regulador LFR-1/8-D-7-O-MINI sin manómetro, presión de salida máxima de 7 bar. Tamaño=Mini, Serie=D, Seguridad de accionamiento=Botón con bloqueo, Posición de montaje=vertical +/- 5°, Grado de filtración=40 µm
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 475 g |
|---|---|
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 1/8 '' |
| Presión de servicio mín. | 1 bar |
| Presión de servicio máx. | 16 bar |
| Material | body: die-cast zinc; connecting plates: die-cast zinc / aluminum; bowl: polycarbonate (pc); adjusting knob: pa; knurled nut: aluminum; bowl guard: aluminum; seals: nbr |
| Tasa de flujo volumétrico | 900 l/min |
| Tamaño de diseño | 40 |
| Finura de filtro | 40 µm |
| Conexión 1 | g1/8 |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
105,01 € Sin IVA
/ unidad
127,06 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días