LFR-1/2-D-MIDI-KE-A

Combinación de unidad de servicio LFR

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:LFR-1/2-D-MIDI-KE-A
Rubix:798197812000
fabricante:185764
EAN:4052568145255
LFR-1/2-D-MIDI-KE-A Service unit combination

Resumen técnico

Diámetro de rosca (pulgadas)1/2 ''
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : LFR-1/2-D-MIDI-KE-A


Combinación de unidad de servicio LFR-1/2-D-MIDI-KE-A que consta de regulador de filtro y módulo distribuidor, sin zócalo, con soportes de montaje. Con drenaje automático de condensados. Tamaño=Midi, Serie=D, Bloqueo del actuador=Perilla giratoria con bloqueo, Posición de montaje=Vertical +/- 5°, Grado de filtración=40 µm

Información técnica


Atributos
Peso neto2074 g
Diámetro de rosca (pulgadas)1/2 ''
Materialzinc fundido a presión
Tasa de flujo volumétrico3050 l/min
Tamaño de diseño0
505,63 Sin IVA
/ unidad
611,81 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días