Referencias
Festo:LFR-1/2-D-MAXI-A
Rubix:798018544000
fabricante:186492
EAN:4052568146924

Documentos
Detalles de producto : LFR-1/2-D-MAXI-A
válvula reguladora de filtro LFR-1/2-D-MAXI-A con carcasa protectora metálica y manómetro. Con purgador automático de condensado. Tamaño=Maxi, Serie=D, Seguridad de operación=Perilla giratoria con bloqueo, Posición de instalación=vertical +/- 5°, Grado de filtrado=40 µm
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 315x75x104 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1625,3 g |
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 1/2 '' |
| Presión de servicio mín. | 2 bar |
| Presión de servicio máx. | 12 bar |
| Material | zinc colado |
| Tasa de flujo volumétrico | 9400 l/min |
| Finura de filtro | 40 µm |
| Conexión 1 | g1/2 |
| Temperatura mín. | 5 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
417,63 € Sin IVA
/ unidad
505,33 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días