LFR-3/4-D-MAXI-KE

Combinación de unidad de servicio LFR

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:LFR-3/4-D-MAXI-KE
Rubix:798197813000
fabricante:185765
EAN:4052568145262
LFR-3/4-D-MAXI-KE Service unit combination
Resumen técnico
Diámetro de rosca (pulgadas)3/4 ''
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : LFR-3/4-D-MAXI-KE


Combinación de unidad de servicio LFR-3/4-D-MAXI-KE compuesta por filtro-regulador y módulo distribuidor, sin zócalo, con soportes de montaje. Con drenaje de condensado manual. Size=Maxi, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=40 µm

Información técnica


Atributos
Peso neto2389 g
Diámetro de rosca (pulgadas)3/4 ''
Materialzinc fundido a presión
Tasa de flujo volumétrico9400 l/min
Tamaño de diseño0
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
663,11 Sin IVA
/ unidad
802,36 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días