MS4-EM1FR-1/4-D6-E-P-VC-AG-BAR-WPE-B

Unidad de servicio

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:MS4-EM1FR-1/4-D6-E-P-VC-AG-BAR-WPE-B
Rubix:799147738000
fabricante:8098379
EAN:4052568609177
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca (pulgadas)g 1/4 ''
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MS4-EM1FR-1/4-D6-E-P-VC-AG-BAR-WPE-B


Con su amplia gama de productos, sus componentes altamente eficaces y su gran variedad de funciones, la serie MS de Festo ofrece un concepto completo para la preparación de aire comprimido. Es adecuada para aplicaciones estándar sencillas, así como para soluciones específicas de aplicaciones con requisitos de calidad muy elevados. Disponible como componentes individuales, combinaciones premontadas en almacén, combinaciones para aplicaciones específicas o soluciones completas llave en mano. Los cinco tamaños de la serie MS consiguen caudales máximos con requisitos de espacio mínimos.

Cualidades

-Sensores integrados
Funciones de seguridad
Ahorro de energía

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca (pulgadas)g 1/4 ''
Presión de servicio mín.1 bar
Presión de servicio máx.10 bar
Tasa de flujo volumétrico1700 l/min
Tamaño de diseño4
Temperatura mín.5 °C
Temperatura máx.50 °C
158,38 € Sin IVA
/ unidad
191,64 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días