LFR-1/2-D-DI-MAXI-KF-A

Conjunto combinado de unidad de mantenimiento LFR

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:LFR-1/2-D-DI-MAXI-KF-A
Rubix:798201668000
fabricante:192459
EAN:4052568151959
LFR-1/2-D-DI-MAXI-KF-A Service unit combination

Resumen técnico

Diámetro de rosca (pulgadas)1/2 ''
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : LFR-1/2-D-DI-MAXI-KF-A


Conjunto de unidad de servicio LFR-1/2-D-DI-MAXI-KF-A compuesto por válvula manual de encendido/apagado, regulador con filtro, módulo distribuidor y presostato, sin enchufe, con soportes de montaje. Con drenaje automático de condensados. Tamaño=Maxi, Serie=D, Cierre del actuador=Perilla giratoria con bloqueo, Posición de montaje=Vertical +/- 5°, Grado de filtración=40 µm

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)320x100x240 mm
Peso neto3409 g
Diámetro de rosca (pulgadas)1/2 ''
Tamaño de diseño0
819,01 € Sin IVA
/ unidad
991,00 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días