FRC-1/2-D-7-MAXI-A

Unidad de servicio FRC

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:FRC-1/2-D-7-MAXI-A
Rubix:798201453000
fabricante:186512
EAN:4052568147112
FRC-1/2-D-7-MAXI-A Service unit

Resumen técnico

Diámetro de rosca (pulgadas)1/2 ''
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : FRC-1/2-D-7-MAXI-A


Unidad de servicio FRC-1/2-D-7-MAXI-A. Combinación filtro/regulador/lubricador, presión máxima de salida 7 bar, filtro 40 µm, con protector metálico del vaso. Con drenaje automático del condensado. Tamaño=Maxi, Serie=D, Bloqueo del accionador=perilla giratoria con cierre, Posición de montaje=Vertical +/- 5°, Drenaje de condensado=totalmente automático

Información técnica


Atributos
Peso neto2420 g
Diámetro de rosca (pulgadas)1/2 ''
Materialzinc fundido a presión
Tasa de flujo volumétrico7700 l/min
Tamaño de diseño0
624,81 Sin IVA
/ unidad
756,02 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días