Referencias
Festo:LFR-1/2-D-DI-MAXI-KF
Rubix:798201654000
fabricante:192445
EAN:4052568151812

Documentos
Detalles de producto : LFR-1/2-D-DI-MAXI-KF
Combinación de unidad de servicio LFR-1/2-D-DI-MAXI-KF compuesta por válvula manual de encendido/apagado, filtro-regulador, módulo distribuidor y presostato, sin zócalo, con soportes de montaje. Con drenaje manual de condensado. Tamaño=Maxi, Serie=D, Bloqueo del actuador=perilla giratoria con bloqueo, Posición de montaje=Vertical +/- 5°, Grado de filtración=40 µm
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3390 g |
|---|---|
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 1/2 '' |
| Tasa de flujo volumétrico | 1000 l/min |
| Tamaño de diseño | 0 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
751,49 € Sin IVA
/ unidad
909,30 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días