Referencias

Festo:LFR-1/4-D-5M-MIDI
Rubix:798198003000
fabricante:186483
EAN:4052568014711
LFR-1/4-D-5M-MIDI Filter regulator

Resumen técnico

Diámetro de rosca (pulgadas)1/4 ''
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : LFR-1/4-D-5M-MIDI


Filtro-regulador con manómetro LFR-1/4-D-5M-MIDI con cuba metálica de protección y manómetro, finura del filtro 5 µm. Con purgador manual de condensados. Tamaño=Midi, Serie=D, Seguridad de accionamiento=Botón con bloqueo, Posición de montaje=vertical +/- 5°, Finura del filtro=5 µm

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)330x60x90 mm
Peso neto1288,1 g
Diámetro de rosca (pulgadas)1/4 ''
Presión de servicio mín.1 bar
Presión de servicio máx.16 bar
Materialhousing: wrought aluminum alloy; connecting plates: wrought aluminum alloy; bowl: polycarbonate (pc); adjusting knob: pom; bowl protection metal: aluminum; seals: nbr
Tasa de flujo volumétrico1600 l/min
Finura de filtro5 µm
Conexión 1g1/4
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
158,75 € Sin IVA
/ unidad
192,09 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días