Referencias
Festo:FRC-3/8-D-5M-O-MINI-A
Rubix:798198279000
fabricante:192662
EAN:4052568153038

Documentos
Detalles de producto : FRC-3/8-D-5M-O-MINI-A
Unidad de servicio FRC-3/8-D-5M-O-MINI-A, combinación filtro/regulador/lubricador, filtro 5 µm, con protector metálico del vaso. Con drenaje automático de condensado. Sin manómetro. Tamaño=Mini, Serie=D, Bloqueo del actuador=Perilla giratoria con bloqueo, Posición de montaje=Vertical +/- 5°, Drenaje de condensado=totalmente automático
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 905 g |
|---|---|
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 3/8 '' |
| Material | fundición a presión de zinc |
| Tasa de flujo volumétrico | 1050 l/min |
| Tamaño de diseño | 0 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
238,74 € Sin IVA
/ unidad
288,88 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días