MSB6-1/2:C3J4D1A1F3-WP

Combinación de unidad de mantenimiento MSB6

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:MSB6-1/2:C3J4D1A1F3-WP
Rubix:798199680000
fabricante:542287
EAN:4052568180362
MSB6-1/2:C3J4D1A1F3-WP Service unit combination

Resumen técnico

Diámetro de rosca (pulgadas)1/2 ''
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MSB6-1/2:C3J4D1A1F3-WP


Combinación de unidad de servicio MSB6-1/2:C3J4D1A1F3-WP que comprende: válvula manual on-off, regulador con filtro, válvula eléctrica on-off, válvula neumática de arranque suave, módulo de derivación con presostato sin pantalla, placa de montaje para pared. Presión de salida máxima 12 bar, filtro 5 µm, con manómetro, cabezal regulador bloqueable, cuba de plástico con protector plástico para la cuba, drenaje de condensado totalmente automático, dirección de flujo de izquierda a derecha. Tamaño=6, Serie=MS, Bloqueo del actuador=(* perilla giratoria con bloqueo, * con accesorios, bloqueable), Posición de montaje=Vertical +/- 5°, Grado de filtración=5 µm

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)1x1x1 mm
Peso neto5237 g
Diámetro de rosca (pulgadas)1/2 ''
Tasa de flujo volumétrico950 l/min
Tamaño de diseño4
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
679,50 € Sin IVA
/ unidad
822,20 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días