COLLARIN DE EJE MLAB42 OXIDO NEGRO C/TORN. PASANTE
Collarín del eje - Tipo de tornillo prisionero
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:MLAB42
Rubix:799102515000
fabricante:896045
EAN:3660338483523

Documentos
Detalles de producto : COLLARIN DE EJE MLAB42 OXIDO NEGRO C/TORN. PASANTE
Los collarines de eje Mecaline se utilizan ampliamente para fijar componentes de transmisión de potencia y rodamientos en ejes u otros conjuntos.
Fácil de montar y fijar con el tornillo de fijación suministrado.
Cualidades
Se suministra en acero C45 de calidad con bordes desbarbados
Aplicaciones
Para fijar componentes en ejes
Información técnica
Atributos
| Tipo | sólido con tornillo |
|---|---|
| Número de tornillos | 1 |
| Material | acero c45 |
| Peso | 0.255 kg |
| Diámetro exterior | 63 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,30 € Sin IVA
/ unidad
6,41 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días