VV5Q21-12C8FU0-R-Q

Colector montado en base

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:VV5Q21-12C8FU0-R-Q
Rubix:798543329000
EAN:3618035194273
brand logo

Documentos

Detalles de producto : VV5Q21-12C8FU0-R-Q


Las válvulas VQ son ideales para aplicaciones que requieren alta velocidad, funcionamiento frecuente, tiempo de respuesta estable y larga vida útil. Métodos de montaje innovadores permiten cambiar las válvulas sin desmontar completamente el colector. Los racores one-touch integrados ahorran tiempo y mano de obra en el conexionado de tuberías.

Cualidades

Colector montado en base, tipo enchufable para la válvula VQ2*0*
Conector D-sub (25 pines estándar, 15 pines opcional)
Posición del receptáculo: superior o lateral
Máximo 24 estaciones disponibles de serie
12 tamaños de puerto
Montaje opcional en riel DIN

Información técnica


Atributos
441,56 Sin IVA
/ unidad
534,29 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días