CPE10-M1CH-3GL-M7

CPE10 Válvula direccional

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:CPE10-M1CH-3GL-M7
Rubix:798195669000
fabricante:550233
EAN:4052568192167
CPE10-M1CH-3GL-M7 Solenoid valve

Documentos

Detalles de producto : CPE10-M1CH-3GL-M7


Electroválvula CPE10-M1CH-3GL-M7 Montaje muy compacto, con conector M8 Conexión. Función de la válvula=3/2 cerrada, monoestable, Tipo de accionamiento=eléctrico, Anchura=10 mm, Caudal nominal estándar=400 l/min, Presión de servicio=2,5 - 8 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto47,94 g
113,38 € Sin IVA
/ unidad
137,19 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días