Referencias
Festo:CPVSC1-M1H-N-H-M5O
Rubix:798195456000
fabricante:547290
EAN:4052568187811
Documentos
Detalles de producto : CPVSC1-M1H-N-H-M5O
Válvula solenoide CPVSC1-M1H-N-H-M5O para colector de válvulas CPV-SC, conexión M5. Función de válvula=3/2 abierta, monoestable, Tipo de accionamiento=eléctrico, Tamaño de válvula=10 mm, Caudal nominal estándar=170 l/min, Presión de servicio=-0,9 - 7 bar
Información técnica
Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
93,41 € Sin IVA
/ unidad
113,03 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días