CPVSC1-M1LH-J-T-Q4

CPVSC1 Válvula direccional

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:CPVSC1-M1LH-J-T-Q4
Rubix:798195483000
fabricante:547317
EAN:4052568188085
CPVSC1-M1LH-J-T-Q4 Solenoid valve
Documentos

Detalles de producto : CPVSC1-M1LH-J-T-Q4


Válvula solenoide CPVSC1-M1LH-J-T-Q4 Para el terminal de válvulas CPV-SC, con conector enchufable QS. Función de la válvula=5/2 bistable, Tipo de accionamiento=eléctrico, Tamaño de la válvula=10 mm, Caudal nominal estándar=170 l/min, Presión de funcionamiento=-0,9 - 7 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto77,82 g
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
181,82 Sin IVA
/ unidad
220,00 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días