Rodamiento de bolas ranurado FAG 61901-2Z>N, Diámetro exterior: 24 mm | Anchura: 6 mm | Diámetro interior: 12 mm
Rodamiento rígido de bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:61901-2Z>N
Rubix:798312506000
fabricante:0730661170000
EAN:4064328074927

Detalles de producto : 61901-2Z>N
Rodamiento rígido a bolas 619..-2Z, de una hilera, escudos, jaula de chapa de acero
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 12 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 24 mm |
| Anchura | 6 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 619 |
| Material | steel |
| Velocidad de referencia | 2330 rpm |
| Velocidad límite | 38000 rpm |
| Precisión | pn |
| Carga estática básica, radial - C0r | 1460 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 2890 N |
| Peso | 0.01 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,83 € Sin IVA
/ unidad
22,78 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días