Rodamiento de bolas ranurado FAG 61806-HLN, Diámetro exterior: 42 mm | Anchura: 7 mm | Diámetro interior: 30 mm
Rodamiento de bolas
Ver información técnicaVer documentosReferencias
FAG:61806-HLN
Rubix:798400167000
fabricante:0697598200000

Documentos
Detalles de producto : 61806-HLN
Al carecer de juntas, este rodamiento rígido de bolas FAG permite una circulación eficaz de la lubricación y una refrigeración óptima. Este producto garantiza un rendimiento fiable y una larga vida útil cuando se utiliza en condiciones controladas.
Características:
Este rodamiento rígido de bolas de una hilera está fabricado con una jaula de chapa de acero, lo que garantiza una distribución homogénea de las bolas y una buena resistencia a cargas constantes y variables. Puede utilizarse en condiciones de cargas fijas o rotativas. Su diseño abierto le permite alcanzar altas velocidades al tiempo que reduce la fricción interna. La ausencia de juntas ofrece un acceso directo a la lubricación, lo que simplifica el mantenimiento y garantiza una disipación térmica eficaz. Adaptado a entornos con bajo nivel de contaminación, se utiliza especialmente en sistemas de transmisión y máquinas industriales que requieren precisión y fluidez de movimiento.
Mantenimiento:
Este rodamiento requiere una lubricación periódica para optimizar su vida útil y su rendimiento. El uso de un lubricante adecuado a las condiciones de funcionamiento es esencial para limitar el desgaste y garantizar un movimiento fluido (temperatura, viscosidad, resistencia, etc.). Las inspecciones periódicas permiten comprobar el estado del lubricante, detectar ruidos anormales y prevenir cualquier desgaste prematuro.
Información sobre la marca:
FAG es una marca del grupo Schaeffler, líder mundial en el sector de los rodamientos y las tecnologías de movimiento. Con más de 140 años de experiencia, FAG diseña soluciones innovadoras para los sectores de la automoción, la aeronáutica y la industria manufacturera. La marca destaca por la precisión y la fiabilidad de sus productos, que garantizan un rendimiento óptimo en las aplicaciones industriales y mecánicas más exigentes.
Ventajas clave:
- Baja fricción para una eficiencia energética óptima.
- Capacidad para soportar cargas radiales y axiales en ambos sentidos.
- Diseño abierto que permite una lubricación eficaz y un alto rendimiento.
- Durabilidad y robustez gracias a su jaula de chapa de acero.
Aplicaciones:
Este rodamiento es ideal para su montaje en baño de aceite (encartado) o en un entorno limpio. Es adecuado para una gran variedad de aplicaciones industriales, entre las que se incluyen: sistemas de transmisión y transportadores, máquinas-herramienta, sistemas de guía y manipulación, maquinaria agrícola y de construcción, sistemas de tejido e hilado, así como para vehículos de motor.
Características:
Este rodamiento rígido de bolas de una hilera está fabricado con una jaula de chapa de acero, lo que garantiza una distribución homogénea de las bolas y una buena resistencia a cargas constantes y variables. Puede utilizarse en condiciones de cargas fijas o rotativas. Su diseño abierto le permite alcanzar altas velocidades al tiempo que reduce la fricción interna. La ausencia de juntas ofrece un acceso directo a la lubricación, lo que simplifica el mantenimiento y garantiza una disipación térmica eficaz. Adaptado a entornos con bajo nivel de contaminación, se utiliza especialmente en sistemas de transmisión y máquinas industriales que requieren precisión y fluidez de movimiento.
Mantenimiento:
Este rodamiento requiere una lubricación periódica para optimizar su vida útil y su rendimiento. El uso de un lubricante adecuado a las condiciones de funcionamiento es esencial para limitar el desgaste y garantizar un movimiento fluido (temperatura, viscosidad, resistencia, etc.). Las inspecciones periódicas permiten comprobar el estado del lubricante, detectar ruidos anormales y prevenir cualquier desgaste prematuro.
Información sobre la marca:
FAG es una marca del grupo Schaeffler, líder mundial en el sector de los rodamientos y las tecnologías de movimiento. Con más de 140 años de experiencia, FAG diseña soluciones innovadoras para los sectores de la automoción, la aeronáutica y la industria manufacturera. La marca destaca por la precisión y la fiabilidad de sus productos, que garantizan un rendimiento óptimo en las aplicaciones industriales y mecánicas más exigentes.
Ventajas clave:
- Baja fricción para una eficiencia energética óptima.
- Capacidad para soportar cargas radiales y axiales en ambos sentidos.
- Diseño abierto que permite una lubricación eficaz y un alto rendimiento.
- Durabilidad y robustez gracias a su jaula de chapa de acero.
Aplicaciones:
Este rodamiento es ideal para su montaje en baño de aceite (encartado) o en un entorno limpio. Es adecuado para una gran variedad de aplicaciones industriales, entre las que se incluyen: sistemas de transmisión y transportadores, máquinas-herramienta, sistemas de guía y manipulación, maquinaria agrícola y de construcción, sistemas de tejido e hilado, así como para vehículos de motor.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 42 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 618 |
| Material | chapa de acero (jaula) |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 11200 rpm |
| Velocidad límite | 24100 rpm |
| Precisión | pn |
| Carga estática básica, radial - C0r | 3630 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 4620 N |
| Peso | 0.025 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,76 € Sin IVA
/ unidad
42,06 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días