ASV120F-M3-04

Regulador de velocidad con silenciador Serie ASV

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:ASV120F-M3-04
Rubix:752100373043
fabricante:00002034
EAN:3618035526623
ASV, Speed Exhaust Controller
Resumen técnico
Tipocodo
Documentos

Detalles de producto : ASV120F-M3-04


The ASV series of speed exhaust controller is available in two styles depending on size.  The ASV120F/220F are elbow styles that look like a standard speed controller.  The ASV310F~510 are a tee-type design with twice the flow capacity of a standard speed controller and also add flame resistance for use in welding applications.
ASV, Válvula de escape rápido

Información técnica


Atributos
Tipocodo
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,99 Sin IVA
/ unidad
35,08 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días