Referencias

SMC:M-5UL
Rubix:751600882043
fabricante:M-5UL
EAN:3618035941754
M5UL, Miniature Fitting - Universal Elbow

Resumen técnico

Materialacero inoxidable 303
Conexión 1external thread (m)
Presión de servicio máx.15 bar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : M-5UL


Los racores miniatura Series M and MS están diseñados para su uso en conexiones de aire en espacios reducidos. Los estilos espiga para manguera y codo para manguera aceptan tubos de nylon, nylon blando y poliuretano. El cuerpo de la MS series es de acero inoxidable, lo que permite utilizar este racor en aplicaciones corrosivas.
M5UL, Racor miniatura - Codo universal

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)7x15x13 mm
Peso neto4 g
Materialacero inoxidable 303
Conexión 1external thread (m)
Presión de servicio máx.15 bar
Perfilm
Conexión 2internal thread (m)
1,81 € Sin IVA
/ unidad
2,19 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días