Referencias
Festo:FCN-3-PK-2-B
Rubix:798125560000
fabricante:19527
EAN:4052568022594

Resumen técnico
| Material | die-cast zinc (housing) |
|---|---|
| Conexión 1 | pneumatische aansluiting 1: voor slang buitenø 3 mm |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
Documentos
Detalles de producto : FCN- 3-PK-2 B
Barbed T-connector FCN-3-PK-2-B For plastic tubing PAN, PUN, PL, PP, PU. Nominal size=1,3 mm, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 10 bar, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-], Note on operating and pilot medium=Lubricated operation possible (subsequently required for further operation), Ambient temperature=0 - 60 °C
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 4,79 g |
|---|---|
| Material | die-cast zinc (housing) |
| Conexión 1 | pneumatische aansluiting 1: voor slang buitenø 3 mm |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Conexión 2 | pneumatische aansluiting 2: voor slang buitenø 4 mm |
| Temperatura mín. | 0 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,83 € Sin IVA
/ unidad
4,63 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días