Referencias
Festo:ESK-3/8-1/2
Rubix:798199207000
fabricante:534154
EAN:4052568048532

Resumen técnico
| Material | latón |
|---|---|
| Conexión 1 | external thread bspt (r) |
| Presión de servicio máx. | 50 bar |
Documentos
Detalles de producto : ESK-3/8-1/2
Niple doble ESK-3/8-1/2 Para compensación de ángulo, fabricado en latón. Conexión neumática, puerto 1=R3/8, Conexión neumática, puerto 2=R1/2, Nota sobre materiales=Conforme a RoHS, Información del material, niple doble=Latón
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 92,5 g |
|---|---|
| Material | latón |
| Conexión 1 | external thread bspt (r) |
| Presión de servicio máx. | 50 bar |
| Perfil | esk |
| Conexión 2 | external thread bspt (r) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,16 € Sin IVA
/ unidad
25,60 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días