Referencias
Festo:CRQSL-12
Rubix:798062803000
fabricante:130666
EAN:4052568116378

Resumen técnico
| Material | acero inoxidable de alta aleación (carcasa);fpm (sello);acero inoxidable de alta aleación (anillo de desbloqueo/abrazadera de fijación del tubo) |
|---|---|
| Conexión 1 | 12 |
Documentos
Detalles de producto : CRQSL-12
Codo de unión CRQSL-12 Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=7,8 mm, Posición de montaje=indiferente, Tamaño del bidón=1, Diseño=Principio push-pull
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 63 g |
|---|---|
| Material | acero inoxidable de alta aleación (carcasa);fpm (sello);acero inoxidable de alta aleación (anillo de desbloqueo/abrazadera de fijación del tubo) |
| Conexión 1 | 12 |
| Perfil | conector en l (codo) |
| Conexión 2 | 12 |
| Temperatura máx. | 120 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
143,89 € Sin IVA
/ unidad
174,11 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días