KPQH06-02

Conector macho de un solo toque KPGH Clean

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:KPQH06-02
Rubix:751601224043
fabricante:KPQH06-02
EAN:3618036071467
brand logo
Resumen técnico
Materiallatón niquelado químicamente
Conexión 11/4
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : KPQH06-02


La serie KP son racores de un solo toque para sistemas de soplado de salas blancas y sistemas de aire de impulsión. La serie KP está totalmente exenta de aceite y las zonas de contacto con líquidos no son metálicas. Las piezas se limpian, ensamblan y embalan dos veces en una sala limpia. Las piezas de resina de la serie KPQ/KPG son de polipropileno.
KPQH/KPGH, Conexión instantánea para sala limpia - Conector macho, Unión tubo-tubo

Cualidades

-Racores limpios One-touch
Para tuberías de aire del sistema de propulsión

Información técnica


Atributos
Peso neto21 g
Materiallatón niquelado químicamente
Conexión 11/4
Perfilkpqh
Conexión 26
Temperatura máx.60 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,22 Sin IVA
/ unidad
6,32 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días