Referencias
Aventics:0821200003
Rubix:798764940000
fabricante:0821200003

Detalles de producto : 0821200003
Restrictor de caudal unidireccional. Serie CC01.
Cualidades
Carcasa de aluminio anodizado, juntas de nitrilo (NBR).
Información técnica
Atributos
| Tipo de racor | g |
|---|---|
| Tipo | válvula de estrangulamiento |
| Material | aluminio (carcasa); anodizado (superficie de la carcasa); caucho de acrilonitrilo-butadieno (junta); acero (tornillo de control de caudal); galvanizado (superficie del tornillo de control de caudal) |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Serie | cc01 |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Temperatura mín. | 0 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
98,04 € Sin IVA
/ unidad
118,63 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días