AS3201FG-03-08

Codo - AS*2*1FG

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:AS3201FG-03-08
Rubix:799255798000
fabricante:AS3201FG-03-08
EAN:3618035534895
brand logo

Resumen técnico

Tipo de racorr
Tipocontrolador de velocidad tipo codo
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : AS3201FG-03-08


Adecuado para aplicaciones donde se requieren especificaciones libres de cobre, la serie "-FG" también puede utilizarse en áreas donde el lavado podría degradar los controles de flujo estándar, como la industria alimentaria y de envasado. Esta serie está diseñada para ofrecer el máximo control aumentando el número de vueltas de la aguja a 10. El cuerpo y el ajuste están fabricados en resina blanca de alto impacto para un aspecto limpio. Esta serie también incorpora el racor one-touch de SMC, disponible para tamaños de tubo desde 4mm a 12mm OD.

Cualidades

Acero inoxidable 303 Tamaño de puerto: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 Diámetro exterior aplicable del tubo: Ø 3.2 a Ø 12 mm y Ø 1/8" a Ø 1/2" Rango de presión de funcionamiento: 0.1 a 1 MPa.

Información técnica


Atributos
Tipo de racorr
Tipocontrolador de velocidad tipo codo
Materialpbt (cuerpo a, mando); nbr (junta en u, junta, junta tórica); pom, acero inoxidable (casete); nbr/sus304 (junta); sus303 (cuerpo b, aguja, guía de aguja, anillo de asiento, tuerca de bloqueo)
Serieas-fg
Temperatura máx.60 °C
Temperatura mín.-5 °C
29,14 € Sin IVA
/ unidad
35,26 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días