7010 12 21 REGULADORES DE CAUDAL,ESCAPE,BSP CIL. D. 12MM G1/2

Legris

Ver información técnica

Referencias

Parker:7010 12 21
Rubix:798063723000
fabricante:7010 12 21
EAN:0820099317304
7010 - FLOW REGULATORS EXHAUST BSPP & METRIC

Resumen técnico

Tipo de racorrosca macho bspp / tubo de 12 mm (regulador de flujo de escape)
Tipo7010 12 21 reguladores de caudal,escape,bsp cil. d. 12mm g1/2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7010 12 21 REGULADORES DE CAUDAL,ESCAPE,BSP CIL. D. 12MM G1/2


Los reguladores de control de caudal Parker Legris están diseñados para la compacidad y la versatilidad, ofreciendo una gama de materiales de cuerpo, incluidos polímero, latón niquelado, acero inoxidable y aluminio, para satisfacer diversas necesidades de aplicación. Con un caudal máximo superior al de los reguladores estándar en el mercado, estos reguladores mejoran la productividad. Con tornillos de ajuste externos o empotrados, permiten ajustes precisos y garantizan un rendimiento fiable en distintos entornos.



Características/Beneficios:


- Mejora de la productividad


• Caudal máximo superior al de los reguladores estándar

• Flujo total con mínima caída de presión (modelo 7060)

• Control óptimo de la velocidad del vástago del cilindro

• 100% probados para fugas en producción

• Codificación por fecha para garantizar calidad y trazabilidad

• Reduce el consumo de aire comprimido y de energía


- Precisión y rendimiento


• Ajuste preciso para una regulación exacta del caudal desde la apertura inicial hasta la máxima

• Velocidad constante de desplazamiento del vástago del cilindro

• Estabilidad del caudal a largo plazo

• Reducción de peso (versión en polímero)

• Resistencia mecánica y resistencia a la corrosión con la versión de latón niquelado


- Ergonomía y amplia gama


• Tornillo de ajuste externo: fácil de ajustar sin herramientas y bloqueable

• Tornillo de ajuste empotrado: más compacto y protege el mecanismo de ajuste

• Unidireccional: escape o admisión

• Bidireccional: ajuste del flujo de aire en ambas direcciones

• Posicionamiento 360°

• Versión NPT bajo pedido



Sectores:


• Automatización de fábricas

• Instalaciones de ensamblaje de vehículos

• Alimentación y bebidas

• Semiconductores

• Maquinaria de envasado



Aplicaciones:


• Control de cilindros neumáticos

• Regulación del flujo de aire comprimido a baja presión y rosca métrica

Aplicación: Robótica, textil, procesos automovilísticos, embalaje
Material del cuerpo: Polímero técnico
Marca: Parker, Legris
Configuración: Puerto a tubo
Tamaño de la conexión 1: G 1/2
Tipo de conexión 1: Macho BSPP
Tamaño de la conexión 2: 12 mm (diámetro exterior)
Tamaño de la conexión 2: 12 mm
Tipo de conexión 2: Tubo
División: División de conectores de baja presión para Europa
Dirección del flujo: Escape
Para tipo de fluido: Aire comprimido, Otros fluidos: póngase en contacto con nosotros
Altura: 43
Tamaño hexagonal: 23
Industria: Equipos de fabricación industrial, Procesamiento industrial
Presión máxima de funcionamiento: 10, 145
Temperatura máxima de funcionamiento: 70, 158
Presión mínima de funcionamiento: 1, 14,5
Temperatura mínima de funcionamiento: 0, 32
Material de la tuerca: Latón niquelado
Estilo del producto: Reguladores con ajuste empotrado
Tipo de producto: Accesorios funcionales y control de flujo
Cantidad por caja: 5
Material de la junta: NBR
Forma: Codo de 90°
Tecnología: Neumática
Peso: 0,108

Información técnica


Atributos
Peso neto108 g
Peso con embalaje569 g
Tipo de racorrosca macho bspp / tubo de 12 mm (regulador de flujo de escape)
Tipo7010 12 21 reguladores de caudal,escape,bsp cil. d. 12mm g1/2
Materialpolímero técnico; latón niquelado
Presión de servicio máx.10 bar
Serie7010
Temperatura máx.70 °C
Temperatura mín.0 °C
Tamaño del puerto1/2
60 mm
90 mm
40,67 € Sin IVA
/ unidad
49,21 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días