Referencias
Festo:QSLV6-1/8-8
Rubix:756102077113
fabricante:153244
EAN:4052568033255

Resumen técnico
| Material | pbt (carcasa);pom (anillo de liberación);nbr (junta);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo) |
|---|---|
| Conexión 1 | r 1/8 |
Documentos
Detalles de producto : QSLV6-1/8-8
Distribuidor múltiple QSLV6-1/8-8 de 6 vías, orientable 360°. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=4 mm, Tipo de sello en espárrago roscado=recubrimiento, Posición de montaje=Cualquiera, Estructura de diseño=principio push/pull
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 71,9 g |
|---|---|
| Material | pbt (carcasa);pom (anillo de liberación);nbr (junta);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo) |
| Conexión 1 | r 1/8 |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | 8 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,20 € Sin IVA
/ unidad
24,44 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días