QSMLL-G1/8-6

Racor en L de inserción

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QSMLL-G1/8-6
Rubix:798202462000
fabricante:186271
EAN:4052568040697
QSMLL-G1/8-6 Push-in L-fitting, long

Resumen técnico

Materialpbt (cuerpo);pom (anillo de liberación);nbr (sello);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención de tubo)
Conexión 1g 1/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSMLL-G1/8-6


Racor en L de inserción, largo QSMLL-G1/8-6 orientable 360°, rosca macho con hexágono exterior. Tamaño=Mini, Tamaño nominal=3,1 mm, Tipo de sello en el espárrago roscado=Anillo de sellado, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del envase=10

Información técnica


Atributos
Peso neto23,08 g
Materialpbt (cuerpo);pom (anillo de liberación);nbr (sello);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención de tubo)
Conexión 1g 1/8
Perfilmini
Conexión 26
5,06 € Sin IVA
/ unidad
6,12 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días