884A.65 CIZALLA DENTA L660 - 2,5MM

882A-884A - Cizalla a «dos manos»

Ver información técnica

Referencias

Facom:884A.65
Rubix:798529241000
EAN:3148512103233
brand logo

Resumen técnico

Capacidad de corte2.5 mm
Longitud660 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 884A.65 CIZALLA DENTA L660 - 2,5MM


• Recuperación muy grande. • Tope de fin de corte de acero forjado. • Capacidad de corte para chapa azul de 120kg/mm²: 2 mm (Ref 882A.65) y 2,5 mm (Ref 884A.65). • Presentación: hojas zincadas, brazos de tubo con mango de neopreno. • Cuchillas de recambio : - 882A.L65 para 882A.65. - 884A.L65 para 884A.65.
CIZALLA 2 MANOS L660-EP2.5MM

Cualidades

Very high demultiplication. • Forged steel cutting end stop.

Información técnica


Atributos
Peso neto2256 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)665x250x50 mm
Peso con embalaje2256 g
Capacidad de corte2.5 mm
Longitud660 mm
491,01 € Sin IVA
/ unidad
594,12 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días