882A.65 CIZALLA DENTA L665 - 2MM
882A-884A - Cizalla a «dos manos»
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Facom:882A.65
Rubix:798529245000
EAN:3148512102236




Documentos
Detalles de producto : 882A.65 CIZALLA DENTA L665 - 2MM
• Recuperación muy grande. • Tope de fin de corte de acero forjado. • Capacidad de corte para chapa azul de 120kg/mm²: 2 mm (Ref 882A.65) y 2,5 mm (Ref 884A.65). • Presentación: hojas zincadas, brazos de tubo con mango de neopreno. • Cuchillas de recambio : - 882A.L65 para 882A.65. - 884A.L65 para 884A.65.
CIZALLA 2 MANOS L665-EP2MM
Cualidades
Very high demultiplication. • Forged steel cutting end stop.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1993 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 690x235x50 mm |
| Peso con embalaje | 1928 g |
| Capacidad de corte | 2 mm |
| Longitud | 665 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
443,85 € Sin IVA
/ unidad
537,06 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días