DIN 471 INOX A1 M-040 [E 40 INOX] - CIRE40A9859 ANILLO EXTERIOR
Circlips para ejes
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Spartex:CIRE40A9859
Rubix:799113242000
fabricante:0471240
EAN:4043377039859


Resumen técnico
| Diámetro interior | 36.5 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A1 |
Documentos
Detalles de producto : DIN 471 INOX A1 M-040 [E 40 INOX] - CIRE40A9859 ANILLO EXTERIOR
Anillos elásticos de seguridad externos A1 40X
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 36.5 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A1 |
| Grosor | 1.75 mm |
| Tipo | 0.603 |
| Norma | DIN 471 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
121,50 € Sin IVA
/ 25 unidades
147,01 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro interior
36.5 mm
Diámetro exterior
40 mm