DIN 472 INOX A1 M-092 [I 92 INOX] - CIRI92A0863 ANILLO INTERIOR
Pasadores para agujeros
Ver información técnicaReferencias
Spartex:CIRI92A0863
Rubix:799113135000
fabricante:0472292
EAN:4043377410863


Resumen técnico
| Diámetro interior | 92 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 97.5 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A1 |
Detalles de producto : DIN 472 INOX A1 M-092 [I 92 INOX] - CIRI92A0863 ANILLO INTERIOR
Anillos de seguridad internos A1 92X
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 92 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 97.5 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A1 |
| Grosor | 3 mm |
| Tipo | arandelas para agujeros |
| Norma | DIN 472 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
563,40 € Sin IVA
/ 10 unidades
681,71 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro interior
92 mm
Diámetro exterior
97.5 mm