DIN 471 INOX A1 M-145 [E 145 INOX] - CIRE145A0337 ANILLO EXTERIOR
Circlips para ejes
Ver información técnicaReferencias
Spartex:CIRE145A0337
Rubix:799113296000
fabricante:04712145
EAN:4043377410337


Resumen técnico
| Diámetro interior | 138 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 145 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A1 |
Detalles de producto : DIN 471 INOX A1 M-145 [E 145 INOX] - CIRE145A0337 ANILLO EXTERIOR
Anillos elásticos de seguridad externos A1 145X
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 138 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 145 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A1 |
| Grosor | 4 mm |
| Tipo | anillos de seguridad para árboles |
| Norma | DIN 471 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
711,10 € Sin IVA
/ 5 unidades
860,43 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
Diámetro interior
138 mm
Diámetro exterior
145 mm