DIN 471 INOX A2 M-030 ANILLO EXTERIOR [E 30 INOX] - REF CIREXT30A <<DESCATALOGADO>>
Circlip exterior
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Spartex:CIREXT30A
Rubix:798806194000
fabricante:881008
EAN:3660338344985


Resumen técnico
| Diámetro interior | 27.9 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 40.5 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a1 |
Documentos
Detalles de producto : DIN 471 INOX A2 M-030 ANILLO EXTERIOR [E 30 INOX] - REF CIREXT30A <<DESCATALOGADO>>
Circlip exterior DIN 471
Ø30
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 27.9 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 40.5 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a1 |
| Grosor | 1.5 mm |
| Tipo | external circlip / retaining ring for shafts (form external) |
| Norma | din 471 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
136,00 € Sin IVA
/ 50 unidades
164,56 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días