SPA 2207

Cinturón de cuña

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:SPA2207E - 889358
Rubix:799054791000
fabricante:889358
EAN:3660338419119
brand logo
Resumen técnico
Perfilspa
Anchura superior13 mm
Longitud indicativa2207 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : SPA 2207


Todos los cinturones Mecaline se fabrican según los más altos estándares de la industria y cumplen con las especificaciones ISO, DIN y BS y Anti Estático según la norma ISO 1813.
Wrapped Belt

Cualidades

Temperatura de trabajo -40 a +70°C

Aplicaciones

Aplicaciones de transmisión de potencia a través de correa y polea

Información técnica


Atributos
Perfilspa
Anchura superior13 mm
Longitud indicativa2207 mm
Longitud interior2162 mm
Longitud exterior2225 mm
Grosor10 mm
Materialsbr
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,36 Sin IVA
/ unidad
30,69 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días