SPB 2650

Cinturón de cuña

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:SPB2650E - 889464
Rubix:799054062000
fabricante:889464
EAN:3660338420177
brand logo
Resumen técnico
Perfilspb
Anchura superior16 mm
Longitud indicativa2650 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : SPB 2650


Todos los cinturones Mecaline se fabrican según los más altos estándares de la industria y cumplen con las especificaciones ISO, DIN y BS y Anti Estático según la norma ISO 1813.
Cinturón envuelto

Aplicaciones

Aplicaciones de transmisión de potencia a través de correa y polea

Información técnica


Atributos
Perfilspb
Anchura superior16 mm
Longitud indicativa2650 mm
Longitud interior2590 mm
Longitud exterior2672 mm
Grosor13 mm
Materialsbr
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,89 Sin IVA
/ unidad
53,11 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días