Referencias
Mecaline:XPZ940MC - 889970
Rubix:799054072000
fabricante:889970
EAN:3660338425233
brand logo
Resumen técnico
Perfilxpz
Longitud indicativa940 mm
Longitud exterior953 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : XPZ 940


Todos los cinturones Mecaline se fabrican según los más altos estándares de la industria y cumplen con las especificaciones ISO, DIN y BS y Anti Estático según la norma ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Cualidades

Temperatura de trabajo -40 a +120°C

Aplicaciones

Aplicaciones de transmisión de potencia a través de correa y polea

Información técnica


Atributos
Perfilxpz
Longitud indicativa940 mm
Longitud exterior953 mm
Anchura superior10 mm
Altura8 mm
Materialepdm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,23 Sin IVA
/ unidad
20,85 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días