XPA 3350 LD

Cinturón V CRE

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Ref. sustituida:873616
Mecaline:XPA3350MC - 889761
Rubix:799054284000
fabricante:889761
EAN:3660338423147
brand logo

Resumen técnico

Perfilxpa
Longitud indicativa3350 mm
Longitud exterior3368 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : XPA 3350 LD


Todos los cinturones Mecaline se fabrican según los más altos estándares de la industria y cumplen con las especificaciones ISO, DIN y BS y Anti Estático según la norma ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Cualidades

Temperatura de trabajo -40 a +120°C

Aplicaciones

Aplicaciones de transmisión de potencia a través de correa y polea

Información técnica


Atributos
Perfilxpa
Longitud indicativa3350 mm
Longitud exterior3368 mm
Anchura superior13 mm
Altura10 mm
Materialepdm
54,06 € Sin IVA
/ unidad
65,41 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días