XPC 2650 LD

Cinturón V CRE

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Ref. sustituida:873632
Mecaline:XPC2650MC - 889848
Rubix:799054194000
fabricante:889848
EAN:3660338424014
brand logo

Resumen técnico

Perfilxpc
Longitud indicativa2650 mm
Longitud exterior2680 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : XPC 2650 LD


Todos los cinturones Mecaline se fabrican según los más altos estándares de la industria y cumplen con las especificaciones ISO, DIN y BS y Anti Estático según la norma ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Cualidades

Temperatura de trabajo -40 a +120°C

Aplicaciones

Aplicaciones de transmisión de potencia a través de correa y polea

Información técnica


Atributos
Perfilxpc
Longitud indicativa2650 mm
Longitud exterior2680 mm
Anchura superior22 mm
Altura18 mm
Materialepdm
82,64 € Sin IVA
/ unidad
99,99 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días